Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optek OPB940 Tafelmontage Transistor Gabel-Lichtschranke, Anstieg 70ns / Fallzeit 70ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9087205
Hersteller:
     OPTEK
Herst.-Nr.:
     OPB941W51Z
EAN/GTIN:
     5059045428190
Suchbegriffe:
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Lichtschranke
Ausgangsschaltung = Transistor
Regelanstiegszeit = 70ns
Fallzeit typ. = 70ns
Montage Typ = Tafelmontage
Gehäusetyp = Draht
Abmessungen = 23.75 x 12.95 x 10.54mm
Höhe über Panel = 10.54mm
Länge = 23.75mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Schlitzweite = 3.18mm
Breite = 12.95mm
Betriebstemperaturbereich = -40 → +70°C

Photologic-Gabellichtschranken der Serie OPB960, OPB970, OPB980 und OP990. Diese Familie von Photologic®-Gabellichtschranken von Optek Technology umfasst eine Vielzahl von Optionen in einem Standardgehäuse. Diese kontaktlosen Gabellichtschranken haben eine Reihe von verschiedenen Gabelweiten, Ausgangslogikzuständen, Ausgangstreiberschaltungen, Öffnungsbreiten, Öffnungsoberflächen und Montagelaschenpositionen. Es gibt auch eine Kombination von Optionen für die Leiterplattenmontage oder Drahtkabel. Das Gerätegehäuse besteht aus einem undurchsichtigen Kunststoff, der die Empfindlichkeit gegenüber sichtbarem Licht und Licht nahe am IR-Licht reduziert, das sich auf den Betrieb auswirken könnte. Die Geräte mit einer abgedeckten Öffnung bieten Schutz vor Staub, während eine offene Öffnung besseren Schutz vor Störungen durch Umgebungslicht bietet. Geeignete Anwendungen für die Gabellichtschranken OPB960, OPB970, OPB980 und OPB990 umfassen Geschwindigkeits-/Richtungsanzeige, Drehencoder, Ersetzen von mechanischen Schaltern, Anzeige der mechanischen Endlage, Drucker und Schiebetürenautomatisierung.
Weitere Informationen:
Ausgangsschaltung:
Transistor
Regelanstiegszeit:
70ns
Fallzeit typ.:
70ns
Montage Typ:
Tafelmontage
Gehäusetyp:
Draht
Abmessungen:
23.75 x 12.95 x 10.54mm
Höhe über Panel:
10.54mm
Länge:
23.75mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Schlitzweite:
3.18mm
Breite:
12.95mm
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranken, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, optek gabellichtschranke, montage treppe, lichtschranke gabellichtschranke, 9087205, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Gabel-Lichtschranken, Optek, OPB941W51Z, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Slotted Optical Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.