| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9082950 Herst.-Nr.: 214421 EAN/GTIN: 5059045636328 |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Drucktisch, Glas Zur Verwendung mit = Ultimaker 2+ Connect, Ultimaker
Ultimaker 3D Glasplaten-Druckteile und ZubehörDie Ultimaker Glasplatte ist die Druckplattform des Ultimaker 3. Dieses Sicherheitsglas bietet eine glatte und flache Oberfläche zum Drucken und verteilt die Wärme vom beheizten Bett darunter. Die dünne Schicht Klebstoff auf das Glas, um eine gute Haftung zu gewährleisten. ABS und CPE muss der Klebstoff aufgetragen werden, da er neben der Verbesserung der Haftung auch als Schutzschicht für das Glas dient. Wenn kein Klebstoff verwendet wird, kann dies zum Absplittern des Glases beim Entfernen des Ausdrucks führen.Eigenschaften und VorteileEs bietet Ihnen eine hochwertige glänzende Bodenoberfläche und eine hervorragende Haftung Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Drucktisch, Glas | Zur Verwendung mit: | Ultimaker 2+ Connect, Ultimaker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9082950, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D Drucker Ersatzteile, Ultimaker, 214421, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printer Parts |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 44,91* | € 63,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 48,39* | € 65,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|