Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Sonos Voice Sirene 24 V dc 106dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9076340
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     PSV-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akustikelement Signalsäule
Akustikmodul Signalsäule
Akustisches Signalsäulenelement
Blinkleuchte
Versorgungsspannung = 24 V dc
dB in 1 Meter Abstand = 106dB
Stromart = DC
Anwendungsart = Stimme
Serie = Sonos Voice
Temperatur max. = +70°C

EN6095. Sprachsignalgeber von Klaxon Sonos. Das akustische Signalgerät von Klaxon Sonos kombiniert Standard-Signalgebersignale mit einer synchronisierten Sprachnachricht zur Reduzierung von Verwirrung und Notrufsignalen während eines aktiven Alarms. Es hat 7 vorprogrammierte Nachrichten für nahezu jede erdenkliche Anwendung aus einem umfangreichen Nachrichtenspeicher. Eigenschaften und Vorteile. Auswahl von bis zu 7 Nachrichten Ausgänge für 106 dB (A) Ton- und 80 dB (A) Nachrichtenausgaben Umfangreicher Nachrichtenspeicher Lautstärkeregler Leichtes Nachrüsten für vorhandene Anlagen Umfasst Alarmton Tiefer Sockel gemäß Schutzart IP65, flacher Sockel gemäß IP21 Schwer entflammbares Polycarbonat Kabeleinführungen des tiefen Sockels: 2 x 20 mm. Anwendungsbereich. Der Sprachgeber von Sonos verfügt über eine tiefe Sockeloption gemäß Schutzart IP65 und ist für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
dB in 1 Meter Abstand:
106dB
Stromart:
DC
Anwendungsart:
Stimme
Serie:
Sonos Voice
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: Blinklicht, Alarmsirene, Sirene, alarmsirene 24v, akustikelement signalsäule, sirenen klaxon, 9076340, Automation, Signalgeber, Sirenen, Klaxon, PSV0010, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 63,73*
€ 88,47*
Lager 108
Frei Haus
ab € 108,53*
€ 141,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,62*
€ 168,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,53*
€ 129,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.