Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klaxon Sirene 19 → 28 V dc 95dB, Ø 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9076312
Hersteller:
     Klaxon Signals
Herst.-Nr.:
     TAA-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Versorgungsspannung = 19 → 28 V dc
dB in 1 Meter Abstand = 95dB
Anzahl der Töne = 1
Montageart = Wandmontage
Durchmesser = 152 mm
Anwendungsart = Brandschutz und Sicherheit
Temperatur max. = +55°C

EN54-3 Typ A für Standardglocken und EN54-3 Typ B für wetterfeste Versionen. Feueralarmglocken von Klaxon. Diese Feueralarmglocke von Klaxon hat einen universell erkennbaren Warnton sowie geringen Stromverbrauch und ist daher ideal für viele verschiedene Alarmsysteme. Es verfügt über eine robuste Stahlglocke (6 Zoll oder 8 Zoll) und eine rote Stahlkuppel. Eigenschaften und Vorteile. Geringe Stromaufnahme Universell erkennbarer Signalton Diode polarisiert Auswahl von Glockengrößen (6 Zoll und 8 Zoll) Stahlkuppel IP21C für Standardglocken, IP33C für wetterfeste Versionen. Anwendungsbereich. Eine motorisierte Glocke, die für Feueralarmanwendungen entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
19 → 28 V dc
dB in 1 Meter Abstand:
95dB
Anzahl der Töne:
1
Montageart:
Wandmontage
Durchmesser:
152 mm
Anwendungsart:
Brandschutz und Sicherheit
Temperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: Alarmsirene, Sirene, sirenen klaxon, schallgeber, 28v sirene, 9076312, Automation, Signalgeber, Sirenen, Klaxon, TAA0007, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,48*
€ 32,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,64*
€ 43,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.