Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SMD Halbleiterrelais AC/DC, 1-poliger Schließer / 50 mA, 80 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9061155
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     PLA160S
EAN/GTIN:
     5059041608978
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
DLR-Relais
Reed-Relais
Laststrom max. = 50 mA, 80 mA
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schalttyp = AC/DC
Anzahl der Pole = 1
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = Relais
Gehäuseform = SMD
Einschaltzeit max. = 50ms
Abmessungen = 8.382 x 6.35 x 3.302mm
Betriebstemperatur max. = +85°C

UL, CSA, EN/IEC. Schnellschaltendes 1-Form-A-OptoMOS-Relais, PLA. Die PLA160-Elektronikrelais wurden für extrem schnelles Schalten mit einer maximalen Zeit von 50 μs entwickelt. Sie sind einpolig und verfügen über Schließerkontakte (1-Form-A). Anwendungsmöglichkeiten: Messtechnik: Multiplexer, Datenerfassung, elektronische Schaltung, E/A-Untersysteme Messgeräte (Wattstunden, Wasser, Gas) Medizintechnische Geräte: Patienten-/Geräteisolierung Sicherheitssysteme Luft- und Raumfahrt Industrielle Steuerungen Reed-Relais-Austausch. Merkmale Am schnellsten schaltendes OptoMOS-Relais, 50 us 3750 V eff Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Niedrige Anforderungen an die Stromversorgung (TTL/CMOS-kompatibel) Keine beweglichen Teile Hohe Zuverlässigkeit Lichtbogenfrei ohne Dämpferstromkreise FCC-kompatibel Keine EMI/RFI-Erzeugung Kleines 6-poliges DIP-Gehäuse In Maschinen einsetzbar, Wellenlötbar Ausführung mit SMD-Band und -Rolle erhältlich Entflammbarkeitsklassifizierung von V-0
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
50 mA, 80 mA
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schalttyp:
AC/DC
Anzahl der Pole:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
Relais
Gehäuseform:
SMD
Einschaltzeit max.:
50ms
Abmessungen:
8.382 x 6.35 x 3.302mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, smd relais, 9061155, Relais und Signalaufbereitung, Relais, IXYS, PLA160S, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,46*
€ 5,30*
€ 5,90*
ab € 2,93*
€ 8,77*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.