Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SMD Halbleiterrelais DC, 1-poliger Öffner / 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9061048
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CPC1125N
EAN/GTIN:
     5059041036665
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
SMD-Relais
Subminiaturrelais
Laststrom max. = 100 mA
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schalttyp = DC
Anzahl der Pole = 1
Kontaktanordnung = 1-poliger Öffner
Ausgangsschaltung = Relais
Relaistyp = OptoMOS
Einschaltzeit max. = 2ms
Abmessungen = 4.089 x 3.81 x 2.1203mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Bauteil mit UL-Zulassung: Datei E76270 CSA-zertifiziertes Bauteil: Zertifikat 1172007 EN/IEC 60950-1-zertifiziertes Bauteil: Zertifikat B 13 12 82667 003. 1-Form-B 1500 V eff SOP-OptoMOS-Relais, CPC. Diese einpoligen Miniatur-Elektronikrelais verfügen Öffnerkontakte (1-Form-B) und ein 4-poliges SOP-Gehäuse. Sie können 1500 V eff Isolierung zwischen Ein- und Ausgang leisten, indem sie die Vorteile der optisch gekoppelten MOSFET-Technologie nutzen. Die Ausgänge werden aus effizienten MOSFET-Schaltern und Photovoltaikmatrize und der bekannten OptoMOS-Architektur hergestellt. Der Eingang ist eine effiziente IR-LED, die die optisch gekoppelte Steuerung ermöglicht. Durch die Verwendung eines Gehäuses mit einer doppelt vergossenen vertikalen Bauweise stellen sie eines der kleinsten erhältlichen Relais dar. Dadurch kann eine Platinenplatzeinsparung von mindestens 20 % gegenüber anderen größeren 4-poligen SOP-Relais geboten werden. Anwendungsmöglichkeiten: Sicherheit: Passive IR-Detektoren (PIR), Datensignalisierung und Sensorschaltkreis Messtechnik: Multiplexer, Datenerfassung, elektronische Schaltung und E/A-Untersysteme Messgeräte (Wattstunden, Wasser, Gas) Medizintechnische Geräte: Patienten-/Geräteisolierung Luft- und Raumfahrt Industrielle Steuerungen Sensorschaltkreis Messtechnik Multiplexer Datenerfassung. Merkmale 1500 V eff Isolierung zwischen Ein- und Ausgang Nur 0,5 mA LED-Strom für den Betrieb erforderlich Kleines 4-poliges SOP-Gehäuse Hohe Zuverlässigkeit Lichtbogenfrei ohne Dämpferstromkreise Keine EMI/RFI-Erzeugung Unempfindlich gegen abgestrahlte EM-Felder Wellenlötbar
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
100 mA
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schalttyp:
DC
Anzahl der Pole:
1
Kontaktanordnung:
1-poliger Öffner
Ausgangsschaltung:
Relais
Relaistyp:
OptoMOS
Einschaltzeit max.:
2ms
Abmessungen:
4.089 x 3.81 x 2.1203mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: smd relais, 9061048, Relais und Signalaufbereitung, Relais, IXYS, CPC1125N, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 2,35*
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 3,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.