Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron SCR Zweifachthyristormodul 25A SEMIPACK1 1600V 550A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Semikron SCR Zweifachthyristormodul 25A SEMIPACK1 1600V 550A
Artikel-Nr.:
     108EL-9056083
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT 27/16 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor semikron
On-State Strom durchschnittlich = 25A
Thyristor-Typ = SCR
Gehäusegröße = SEMIPACK1
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Spitzenstrom = 550A
Montage-Typ = Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max. = 150mA
Gate-Triggerspannung max. = 3V
Haltestrom max. = 200mA
Pinanzahl = 7
Abmessungen = 93 x 20 x 30mm
Durchlassspannung-Spitzenwert = 1.8V

Bauelement mit UL-Zulassung. Dual-Thyristormodule, Serie SKKT SEMIPACK 1, Semikron. Doppeltransistoren
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
25A
Thyristor-Typ:
SCR
Gehäusegröße:
SEMIPACK1
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Spitzenstrom:
550A
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gate-Triggerstrom max.:
150mA
Gate-Triggerspannung max.:
3V
Haltestrom max.:
200mA
Pinanzahl:
7
Abmessungen:
93 x 20 x 30mm
Durchlassspannung-Spitzenwert:
1.8V
Weitere Suchbegriffe: thyristor, thyristor-modul 25a, 9056083, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Thyristoren, Semikron, SKKT2716E, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Thyristors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 24,14*
€ 41,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,25*
€ 54,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.