Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKKT 27/16 E THYRISTOR MODULE, 25A, 1.6KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2423668
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT 27/16 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor semikron
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.6 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 50 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 32 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Zündspannung, max.: 3 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: thyristor, thyristor-modul 25a, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKKT 27/16 E, 2423668, 242-3668
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 28,45*
    € 41,32*
    € 8,95*
    ab € 35,41*
    € 54,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,32*
    € 49,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,63*
    € 45,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,71*
    € 41,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,43*
    € 38,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,85*
    € 36,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,94*
    € 35,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,45*
    € 33,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.