Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion Magnetsensor, 9 → 30 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Red Lion Magnetsensor, 9 → 30 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-9055289
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     LMPC0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
Versorgungsspannung = 9 → 30 V dc
Betriebstemperatur min. = -18°C
Montagetyp = Bündige Montage

LMPC000 – Kabel mit einer Länge von 10 Fuß LMPCC000 – 3-poliger Steckverbinder. Logik-Magnetaufnehmer. Logik-Magnetaufnehmer, superempfindlich LOGIK-MAGNETAUFNEHMER (LMPs) bieten Erfassungsempfindlichkeiten in mehreren Größenordnungen, die größer als bei Standard-Magnetaufnehmern sind, wenn bewegliche eisenhaltige Ziele erkannt werden. Durch die Platzierung eines Vorverstärkers mit hohem Verstärkungsfaktor und eines Signalverarbeitungskreises im Magnetaufnehmergehäuse können größere Luftspalte und geringere Zieloberflächengeschwindigkeiten erreicht werden, woraus sich eine deutlich größere Vielseitigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Magnetaufnehmern ergibt. Darüber hinaus verfügen diese Geräte über eine ausgezeichnete Störfestigkeit und einen Frequenzgang bis 10 kHz. Der Sensorstift aus Edelstahl ist bündig auf die Kunststoff-Sensorfläche montiert, um die Einstellung von Luftspalten zu erleichtern und ein Streifen des Stifts durch bewegliche Zeile zu verhindern. Es stehen zwei Ausgangstypen zur Verfügung: Das Gerät mit NPN Transistorausgang mit offenem Kollektor bietet einen negativen, Strom aufnehmenden Ausgang bei Annäherung eines eisenhaltigen Ziels und ist strombegrenzt auf 40 mA. Die Geräte mit offenem Kollektor sind entweder mit einem internen vergossenen, 10, 25 oder 50 Fuß langen, 3-adrigen geschirmten Kabel mit Neopren-Zugentlastungstülle oder mit einem polarisierten, 3-poligen Steckverbinder mit 5/8-Zoll-24-Gewinde für schnellen Wechsel erhältlich. Das Gerät mit Transistor-Emitter-Follower-Ausgang bietet vorwärts gerichtete 5-V-Impulse bei Annäherung eines eisenhaltigen Ziels, und es kann einen Laststrom von 20 mA liefern. Das Gerät mit Emitter-Follower-Ausgang ist nur in der Ausführung mit 3-poligem Steckverbinder erhältlich. Besonders empfindlich Strom aufnehmender Ausgang ODER stromliefernder Ausgang Erkennt Stahl, Sensorräder und andere bewegliche eisenhaltige Ziele Integrierter Impulsformungsverstärker Zwei Ausgangssignalversionen Edelstahlgehäuse mit 3/4 Zoll Durchmesser Mit Epoxidharz vergossener Sensor für Öl- und Schmutz Feuchtigkeitsbeständig Kabel und Stecker
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
9 → 30 V dc
Betriebstemperatur min.:
-18°C
Montagetyp:
Bündige Montage
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, näherungsschalter 24vdc, näherungsschalter magnetisch, 9055289, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Red Lion, LMPC0000, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 118,04*
€ 147,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 116,20*
€ 159,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,83*
€ 190,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,77*
€ 150,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Red Lion
5400100
ab € 25,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.