Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfannenberg AC/DC Filterlüfter, 46dB(A), 230 V, 40W, 252 x 119.1mm, IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9048017
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     PF43000 11643101050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrank-Lüfter
Schranklüfter
schrank-lüfter 230v
schrank lüfter
Geräuschpegel = 46dB(A)
Leistung = 40W
AC- oder DC-Betrieb = AC/DC
Frontabmessungen = 252 x 119.1mm
Einbautiefe = 97mm
Versorgungsspannung = 230 V
Schutzart = IP54
Anschlusstyp = Feder

UL, GOST. Für Lüfter mit Schutzart IP54 und IP55 beträgt die Ausschnitttoleranz 0 bis 1 mm bei einer Plattendicke von unter 2 mm bzw. +1 bis +2 mm bei einer Plattendicke von über 2 mm und unter 3 mm. Bei Lüfter mit EMV-Abschirmung beträgt die Toleranz ±0,5 mm bei einer Plattendicke von unter 3 mm. Die neuen Filterlüfter und Filter für Schnappbefestigung mit hohem Luftdurchsatz der 4. Generation von Pfannenberg sind für die gleichen Öffnungen wie die Lüfter und Filter der 3. Generation von Pfannenberg ausgelegt. Filterlüfter mit hohem Luftdurchsatz der 4. Generation von Pfannenberg. Der Filterlüfter verfügt über einen neuartigen Falten-Gewebefilter und eine Gitterform, die einen hohen Luftdurchsatz bei IP55 gewährleistet. Seine einmalige, patentierte Wasser- und Staub-Vorabscheidung in den Lamellen gewährleistet, dass der Großteil an Wasser und Staub gar nicht erst zur Filtermatte gelangt. Dies verlängert die Wartungsintervalle. Die Einrastbauweise erfordert keinerlei Befestigungen und sorgt durch werkzeugfreien Einbau und Filtermattenwechsel für ein einzigartiges, benutzerfreundliches Produkt. Die neue Generation von Filterlüftern umfasst IP54-Ausführungen, die gemäß der verbesserten G3-Spezifikation filtern, sowie IP55-Versionen, die G4 erfüllen. Beide sind als EMV-Ausführung erhältlich. Zu den Merkmalen gehören ein neues, patentiertes viereckiges Verriegelungs-/Befestigungssystem; der Anschluss erfolgt über eine Zugfederklemme, deren Position in 90°-Schritten zur Aufnahme verschiedener Kabelausrichtungen verstellbar ist. Die Einheiten der Serie sind vollständig umkehrbar, um die Luft entweder in das Gehäuse einzublasen oder herauszusaugen. Alle Auslassfilter verfügen über Vorbereitungen für ein Thermostat
Weitere Informationen:
Geräuschpegel:
46dB(A)
Leistung:
40W
AC- oder DC-Betrieb:
AC/DC
Frontabmessungen:
252 x 119.1mm
Einbautiefe:
97mm
Versorgungsspannung:
230 V
Schutzart:
IP54
Anschlusstyp:
Feder
Weitere Suchbegriffe: schranklüfter pfannenberg, 9048017, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Filterlüfter, Pfannenberg, PF4300011643101050, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Filter Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,66*
€ 242,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,60*
€ 211,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,34*
€ 203,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.