Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree P4 THT LED Weiß 4,4 V, 11000 mlm, 4-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9034538
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     CP41B-WGS-CK0P0154
EAN/GTIN:
     5059041810036
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
LED Farbe = Weiß
Montage Typ = THT
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 4,4 V
Lichtstärke = 3000 mcd
Anzahl der Pins = 4
Betrachtungswinkel = 90
Lichtstrom = 11000 mlm
Linsenform = Dom
Oberflächenfarbe = 9000K

Cree LEDs der Serie CP4. Bei der Serie P4 von Cree handelt es sich um eine Produktfamilie von Hochleistungs-LEDs mit einem einzigartigen Gehäusedesign. Diese LEDs können für ein einheitliches Erscheinungsbild dicht nebeneinander montiert werden. Aufgrund ihrer hohen Ausgangsleistung und dem optischen Gehäusedesign sind weniger LEDs erforderlich, um die gleichen Ergebnisse wie mit anderen LED-Gehäusen zu erreichen. Durch ihr flaches Gehäuse lassen sich die P4 LEDs auch leicht mit Linsen und Reflektoren verbinden, um die gewünschte Beleuchtung zu erzielen. Erhältlich in einer Reihe von verschiedenen Farben, sind die P4-LEDs ideal für Anwendungen wie Fahrzeuglampen, Unterhaltungsbeleuchtung und andere allgemeine Beleuchtungsanwendungen.. Merkmale der P4 LEDs: Durchgangsbohrungsmontage 4-polig Linse mit flacher oder gewölbter Oberseite Flaches Gehäuse Zahlreiche einfarbige Variationen Abmessungen: 7,6 x 7,6 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Montage Typ:
THT
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
4,4 V
Lichtstärke:
3000 mcd
Anzahl der Pins:
4
Betrachtungswinkel:
90 <Symbol12/>
Lichtstrom:
11000 mlm
Linsenform:
Dom
Oberflächenfarbe:
9000K
Weitere Suchbegriffe: 9034538, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Cree LED, CP41BWGSCK0P0154, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,46*
49 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,278*
€ 0,723*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 141,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.