Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9031441
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     501E18
EAN/GTIN:
     5059041833752
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Trägermaterial = Papier
Klebermaterial = Gummi
Breite = 18mm
Länge = 50m
Serie = Scotch
Stärke = 0.15mm
Farbe = Beige

Hochleistungs-Abdeckband 3M TM 501E Beige. Das 3M TM 501E ist ein Hochleistungs-Abdeckband, das für den Einsatz bei hohen Temperaturen entwickelt wurde und sich mit Sicherheit auf den meisten Oberflächen wie Metallgummi, Glas und Kunststoff anhaften kann. Die naturfarbene Krepppapierbeschichtung besteht aus einem Gummiharz-Klebstoff, der sofort auf Oberflächen haftet. Die hohe Temperaturbeständigkeit bis zu 160 °C (1 Stunde) ermöglicht den Einsatz dieses Bandes in wiederholten Backzyklen sowie IR-Trocknungs- und Wärmelampen. Das Abdeckband 501E ist ideal für alle Aufgaben, bei denen eine Abdeckung erforderlich ist, einschließlich der Unterbrechung der Farbblutung, um saubere Farblinien und scharfe, saubere Kanten zu gewährleisten. Mit guter Wärmebeständigkeit haftet dieses Band auf einer Vielzahl von unregelmäßigen Oberflächen und bietet eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit. Häufig gestellte Fragen. Was ist der Unterschied zwischen Abdeckband und Klebeband?. Abdeckband dient zum Schutz und Absperren von Bereichen beim Lackieren und Dekorieren, die in der Regel aus einem dünnen und leicht zu reißenden Papier bestehen. Der Klebstoff sollte ziemlich leicht und ohne Rückstände und Schäden von den meisten Oberflächen zu entfernen sein. Die Rückseite sollte ebenfalls dünn sein und sich leicht an unebene Oberflächen und Formen anpassen. Klebeband dient zum Abdichten von Luftkanälen und ist häufig mit Polyethylen beschichtet und sehr stark, flexibel und wasserbeständig. Wie lang ist die Lagerfähigkeit dieses Bandes?. Es wird empfohlen, dass dieses Band seine Leistung und Eigenschaften für 12 Monate nach dem Versand durch den Hersteller behält.
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
Papier
Klebermaterial:
Gummi
Breite:
18mm
Länge:
50m
Serie:
Scotch
Stärke:
0.15mm
Farbe:
Beige
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 3m 18mmx50m, abdeckband, post-it abdeckband, 9031441, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 501E18, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Masking Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
48
€ 5,99*
ab € 2,76*
€ 3,60*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,54*
€ 3,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.