Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 4 mm² 100m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 4.8mm 50/0,3 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 4 mm² 100m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 4.8mm 50/0,3 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 4 mm² 100m Grün/Gelb PVC isoliert Ø 4.8mm 50/0,3 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-9028432
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9028432
EAN/GTIN:
     5056112250340
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Leiterquerschnitt = 4 mm²
Mantelfarbe = Grün/Gelb
Aderlitzen = 50/0,3 mm
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-K
Betriebsspannung = 750 V
Certification RPC = Eca
Leitermaterial = Kupfer
Standards = IEC 60332-1
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Litzenzahl = 50

RS PRO V12
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Mantelfarbe:
Grün/Gelb
Aderlitzen:
50/0,3 mm
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-K
Betriebsspannung:
750 V
Certification RPC:
Eca
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
IEC 60332-1
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Litzenzahl:
50
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, h07v-k 4mm grün-gelb, h07v-k, h07v-k grün-gelb, 9028432, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 86900264, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,99*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,4499* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 185,52*
€ 220,77
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 182,23*
€ 216,85
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 173,07*
€ 205,95
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 160,65*
€ 191,17
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 144,99*
€ 172,54
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LUB12
ab € 35,42*
Zubehör
Bahco
2101G-180
ab € 24,52*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.