Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Grau PVC isoliert Ø 4.1mm 45 / 0,25 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Grau PVC isoliert Ø 4.1mm 45 / 0,25 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Grau PVC isoliert Ø 4.1mm 45 / 0,25 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-9028423
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9028423
EAN/GTIN:
     5056112250326
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Grau
Aderlitzen = 45 / 0,25 mm
Länge = 100m
Europaweit harmonisierter Code = H07V-K
Betriebsspannung = 750 V
Certification RPC = Eca
Leitermaterial = Kupfer
Standards = IEC 60332-1
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Litzengröße = 0,25 mm

RS Pro H07V-K-Kabel. RS Pro-Kabel mit PVC-Isolierung entspricht der harmonisierten Norm H07V-K. Dieses einadrige Kabel mit Kupferlitze eignet sich für eine Vielzahl von Elektroinstallationen. Das Kabel ist schwer entflammbar und erfüllt die Normen IEC 60332-1. Dieses einadrige Kabel für Spannungen bis zu 750 V wird auf Standard-Rolle mit 100 m geliefert. Eigenschaften und Vorteile. Schwer entflammbar entsprechend IEC 60332-1 Flexibler Leiter der Klasse 5 entsprechend IEC 60228 Nennspannung von bis zu einschließlich 750 V Erhältlich in Schwarz, Blau, Grau, Braun und Grün/Gelb in einer Reihe von Größen Isolierung aus hochwertigem PVC Rolle 100 m Ader aus Kupferlitze
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Grau
Aderlitzen:
45 / 0,25 mm
Länge:
100m
Europaweit harmonisierter Code:
H07V-K
Betriebsspannung:
750 V
Certification RPC:
Eca
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
IEC 60332-1
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, h07 v-k 1x2,5 grau, h07v-k, h07v-k 2,5mm, 9028423, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 86900260, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,22*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,0922* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 142,45*
€ 169,52
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 140,57*
€ 167,28
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 133,37*
€ 158,71
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 123,99*
€ 147,55
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 109,22*
€ 129,97
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LUB12
ab € 32,02*
Zubehör
Bahco
2101G-180
ab € 24,53*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.