Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 4 mm² 100m Blau PVC isoliert Ø 4.8mm 50/0,3 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 4 mm² 100m Blau PVC isoliert Ø 4.8mm 50/0,3 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 4 mm² 100m Blau PVC isoliert Ø 4.8mm 50/0,3 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-9028420
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9028420
EAN/GTIN:
     5056112250319
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Leiterquerschnitt = 4 mm²
Mantelfarbe = Blau
Aderlitzen = 50/0,3 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 750 V
Certification RPC = Eca
Leitermaterial = Kupfer
Standards = IEC 60332-1
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Litzenzahl = 50

RS Pro H07V-K-Kabel. RS Pro-Kabel mit PVC-Isolierung entspricht der harmonisierten Norm H07V-K. Dieses einadrige Kabel mit Kupferlitze eignet sich für eine Vielzahl von Elektroinstallationen. Das Kabel ist schwer entflammbar und erfüllt die Normen IEC 60332-1. Dieses einadrige Kabel für Spannungen bis zu 750 V wird auf Standard-Rolle mit 100 m geliefert. Eigenschaften und Vorteile. Schwer entflammbar entsprechend IEC 60332-1 Flexibler Leiter der Klasse 5 entsprechend IEC 60228 Nennspannung von bis zu einschließlich 750 V Erhältlich in Schwarz, Blau, Grau, Braun und Grün/Gelb in einer Reihe von Größen Isolierung aus hochwertigem PVC Rolle 100 m Ader aus Kupferlitze
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Mantelfarbe:
Blau
Aderlitzen:
50/0,3 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
750 V
Certification RPC:
Eca
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
IEC 60332-1
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Litzenzahl:
50
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, h07v-k 1x4 r100 blau, h07v-k, h07v-k blau, 9028420, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 86900262, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,32*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,4832* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 191,03*
€ 227,33
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 185,94*
€ 221,27
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 176,01*
€ 209,45
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 165,88*
€ 197,40
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 148,32*
€ 176,50
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LUB12
ab € 35,64*
Zubehör
Bahco
2101G-180
ab € 24,37*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.