Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Blau PVC isoliert Ø 4.1mm 45 / 0,25 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Blau PVC isoliert Ø 4.1mm 45 / 0,25 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Blau PVC isoliert Ø 4.1mm 45 / 0,25 mm Litzen
RS PRO Einzeladerleitung 2,5 mm² 100m Blau PVC isoliert Ø 4.1mm 45 / 0,25 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-9028417
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9028417
EAN/GTIN:
     5056112250302
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Leiterquerschnitt = 2,5 mm²
Mantelfarbe = Blau
Aderlitzen = 45 / 0,25 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 750 V
Certification RPC = Eca
Leitermaterial = Kupfer
Standards = IEC 60332-1
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Litzengröße = 0,25 mm

RS PRO V12
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Mantelfarbe:
Blau
Aderlitzen:
45 / 0,25 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
750 V
Certification RPC:
Eca
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
IEC 60332-1
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltdraht, h07v-k 1x2,5 blau, h07v-k, h07v-k blau, 9028417, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 86900257, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,57*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,1857* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 153,47*
€ 182,63
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 151,16*
€ 179,88
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 143,45*
€ 170,71
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 133,45*
€ 158,81
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 118,57*
€ 141,10
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LUB12
ab € 31,87*
Zubehör
Bahco
2101G-180
ab € 24,53*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.