Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF Näherungssensor PNP und NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, Kubisch 20 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BALLUFF Näherungssensor PNP und NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, Kubisch 20 mm, IP67
BALLUFF Näherungssensor PNP und NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, Kubisch 20 mm, IP67
BALLUFF Näherungssensor PNP und NPN 10 → 30 V dc / 100 mA, Kubisch 20 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-9027470
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCS Q40BBAA-GPC20C-EP02
EAN/GTIN:
     5060641240673
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Kapazitiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP und NPN
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = Kabel
IP Schutzart = IP67
Länge = 40mm
Schaltfrequenz = 100 Hz
Tiefe = 10mm
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 100 mA
Abschirmung = Geschirmt
Erfüllte Normen = CE, cULus aufgeführt

IP 67. 3-adrige kapazitive Blocksensoren DC, Unterputz, BCS. Die kapazitiven Sensoren BCS überwachen und erkennen Stapelhöhen und Pegelstände sowie die Anwesenheit von Objekten und Inhalt in Glas-, Kunststoff- oder Papierverpackungen mit extremer Präzision. Die Serie BCS ist unbeeinflusst durch Staub, Oberflächenreflexionen oder jegliche Objekteigenschaften wie Farbe oder Textur. Kapazitive Sensoren können auch Pegelstände von Feststoffen oder Flüssigkeiten mit hoher Zuverlässigkeit durch Glas- und Kunststoffwände hindurch erkennen. Diese vielfältige Serie umfasst hohe Temperatur- und Druckwerte mit Edelstahl- und PTFE-Gehäusen für raue Umgebungen. DC3-adrig Blockbauweise Kurzschlussschutz Polaritätsumkehr LED IP67
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Kapazitiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP und NPN
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Länge:
40mm
Schaltfrequenz:
100 Hz
Tiefe:
10mm
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
100 mA
Abschirmung:
Geschirmt
Erfüllte Normen:
CE, cULus aufgeführt
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, kapazitiver näherungsschalter pnp balluf, näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver näherungsschalter balluff, 9027470, Automation, Sensoren, BALLUFF, BCSQ40BBAAGPC20CEP02, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.