Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 20 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9027344
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES Q40KFU-PAC20B-S04G
EAN/GTIN:
     5059039029921
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 40mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Abschirmung = Geschirmt
Erfüllte Normen = CE, cULus, IEC 60947-5-2

3-/4-adriger induktiver Sensor Unicompact DC, BES. Unikompakt-Blocksensoren Serie BES, 40 x 40 mm. Für zusätzliche Installationsflexibilität und größere Erfassungsreichweite. Diese Sensoren sind erhältlich mit PNP, NPN, Schließer-, Öffner- oder Komplementär-Ausgängen und einer Reihe von Anschlussoptionen. Näherungsschalter in rechteckigem Gehäuse Kann bündig montiert werden LED-Anzeige für Schaltstatus Schutzart gemäß IEC 60529 PBT-Gehäuse Polaritätsumkehrschutz Transpositionsschutz Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
40mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Abschirmung:
Geschirmt
Erfüllte Normen:
CE, cULus, IEC 60947-5-2
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv balluff, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 9027344, Automation, Sensoren, BALLUFF, BESQ40KFUPAC20BS04G, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,49*
€ 169,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,12*
€ 166,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,32*
€ 149,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.