Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 4 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BALLUFF Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 4 mm, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-9027237
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES 516-133-MO-C-S4-00,2
EAN/GTIN:
     5059039026975
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 50mm
Breite = 25mm
Tiefe = 10mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 500Hz
Erfüllte Normen = CE, IEC 60947-5-2

3-/4-adrige induktive Näherungssensoren, Aufputz, BES. Diese Serie induktiver Näherungssensoren der Serie BALLUFF BES ist für die Verwendung in einer breiten Vielfalt von Metallerkennungsanwendungen in Industrieumgebungen konzipiert. Kabel, Steckverbinder oder Kabel mit Steckverbinder Nicht bündig 3- und 4-adrige Gleichstromkonfiguration
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
50mm
Breite:
25mm
Tiefe:
10mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
500Hz
Erfüllte Normen:
CE, IEC 60947-5-2
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 9027237, Automation, Sensoren, BALLUFF, BES516133MOCS400,2, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,09*
€ 188,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,81*
€ 178,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,04*
€ 161,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.