Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BOS 21M Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 50 mm → 2 m, PNP Ausgang, M12-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9027183
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS 21M-PA-ID10-S4
EAN/GTIN:
     5059039030149
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 50 mm → 2 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = M12-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = Stecker
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 1 ms
Betriebstemperatur min. = -25°C
Erfüllte Normen = CE, cULus

Diffuse rechteckige Näherungssensoren, BOS. Die fotoelektrischen Sensoren der Serie BOS von BALLUFF verwenden diffuse Näherungstechnologie, um festzustellen, ob sich im Erfassungsbereich ein Objekt bewegt. Der Sensor sendet einen Lichtstrahl aus, der vom angestrahlten Objekt zurückgeworfen wird. Wenn sich das Objekt innerhalb des Erfassungsbereichs bewegt, wird das Licht im richtigen Winkel reflektiert, trifft auf die Empfängereinheit und löst die Aktivierung des Sensors aus. Diffuse photoelektrische Sensoren werden in industriellen Umgebungen verwendet, bei denen eine genaue Näherungserkennung von Metall- oder nicht-geistigen Objekten unentbehrlich ist. Vorverdrahtet oder Steckverbinder Rechteckiger Körper 3-adrige und 4-adrige DC-Konfiguration Kurzschlussgeschützt Polaritätsumkehrschutz
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
50 mm → 2 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
M12-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
Stecker
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
1 ms
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Erfüllte Normen:
CE, cULus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,85*
€ 333,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,23*
€ 307,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,94*
€ 293,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,20*
€ 271,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BOS 21-HW-1
ab € 4,33*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.