Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BOS 6K Kubisch Optischer Sensor, Reflektierend, Bereich 5 m, PNP Ausgang, 4-poliger M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9027067
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS 6K-PU-LK10-S75
EAN/GTIN:
     5059039029969
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Reflektierend
Erfassungsbereich = 5 m
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = Stecker
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67, IP69K
Strom max. = 100 mA
Reaktionszeit = 500 μs
Montagetyp = Tafelmontage
Erfüllte Normen = CE, cULus

Ecolab-Zulassung für IP67 und IP69. Miniatursensoren mit Hintergrundunterdrückung Serie 6K, BOS. Die Serie BOS 6K ist die zweite Generation von Miniatursensoren mit umfassenden Fähigkeiten zur Bewältigung der schwierigsten Anforderungen. Diese Serie bietet eine Hintergrundunterdrückung mit größerer Reichweite und besitzt eine größere Laserreflexion als Durchgangsstrahl-Sensorversionen. Die Serie 6K ist erhältlich mit vier Sensormodi einschließlich Hintergrundunterdrückung, diffus, reflektierend und Durchgangsstrahl. Die kleinen Abmessungen bieten Ihnen eine hohe Flexibilität bei der Installation, aber auch eine einfachere Einrichtung durch Einlernen auf Tastendruck. Verbindungen können durch Kabel oder dreipolige M8- bzw. vierpolige M8-Schnelltrennverbinder hergestellt werden. Alle Versionen der zweiten Generation der Serie BOS 6K sind nun Ecolab-zugelassen für IP67/IP69. Klasse-1-Laser oder rotes Licht Miniaturgehäuse Schwalbenschwanz für sichere Montageausrichtung Lange Reichweiten – bis zu 18 Meter mit Durchgangsstrahl Vier Erfassungsmodi Einlernen per Drucktaste
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Reflektierend
Erfassungsbereich:
5 m
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
Stecker
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67, IP69K
Strom max.:
100 mA
Reaktionszeit:
500 μs
Montagetyp:
Tafelmontage
Erfüllte Normen:
CE, cULus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,06*
€ 413,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,58*
€ 405,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,11*
€ 372,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,54*
€ 345,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,64*
€ 326,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BAM MC-X0-030-6K-4
ab € 48,22*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.