Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF BOS R020K Kubisch Optischer Sensor, Diffus, Bereich 1 mm → 60 mm, PNP Ausgang, M8-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9026981
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOS R020K-PS-RF12-00,2-S49
EAN/GTIN:
     5059039029549
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Diffus
Erfassungsbereich = 1 mm → 60 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = M8-Steckverbinder
Anschlusstyp = Stecker
Lichtquelle = LED
IP Schutzart = IP67
Serie = BOS R020K

IP67. Miniatursensoren mit Hintergrundunterdrückung R020, BOS. Die BOS-Miniatursensoren der Serie R020K bieten Ihnen umfangreiche Fähigkeiten, um auch die schwierigsten Aufgaben zu erfüllen. Die Sensoren bieten eine Hintergrundunterdrückung mit großer Reichweite von bis zu 150 mm. Sie basieren auf einem präzisen, sichtbaren roten Lichtstrahl, sodass dunkle und reflektierende Objekte zuverlässig erfasst werden. Die Serie R020K bietet hohe Flexibilität für die Installation mit einer Vielzahl an Verbindungen. Alle Sensoren bieten Verpolungs- und Kurzschlussschutz. Rotes Licht Stoßfestes Miniatur-ABS-Gehäuse Metallbuchsen verstärken die Befestigungslöcher Hintergrundunterdrückung, reflektierend und Durchgangsstrahlerfassung Anwendungsbereiche: Verpackungsmaschinen Montagemaschinen Materialhandhabung Erkennung kleiner Teile Fehlerprüfung Universal-Automatisierung
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Diffus
Erfassungsbereich:
1 mm → 60 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
M8-Steckverbinder
Anschlusstyp:
Stecker
Lichtquelle:
LED
IP Schutzart:
IP67
Serie:
BOS R020K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,32*
€ 188,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BCC M313-0000-10-001-VX8334-100
ab € 18,91*
Zubehör
Balluff
BOS 2-HW-2
ab € 7,66*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.