Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Schaltdiode Einfach 250mA 1 Element/Chip SMD 75V SOD-323 2-Pin 1.25V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Schaltdiode Einfach 250mA 1 Element/Chip SMD 75V SOD-323 2-Pin 1.25V
Artikel-Nr.:
     108EL-9026644
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BAS16WS-E3-18
EAN/GTIN:
     5059040734968
Suchbegriffe:
Schaltdiode
schaltdiode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 75V
Gehäusegröße = SOD-323
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 2pF
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 1.95mm
Breite = 1.5mm
Höhe = 1.05mm
Abmessungen = 1.95 x 1.5 x 1.05mm
Verlustleistung = 200mW

Glaspassivierte Schnellschalter-Kunststoffgleichrichter. Funktionen Superektifier-Struktur für hohe Zuverlässigkeit Glaspassivierte Sperrschicht ohne Hohlraum Schnelles Schalten für hohen Wirkungsgrad Niedriger Leckstrom, typischer IR weniger als 0,2 μA Hohe Durchlass-Stoßspannungsfestigkeit Tauchlöten bei 275 °C für max. 10 s, gemäß JESD 22-B106 Typische Anwendungen: Hochspannungsgleichrichtung von G2-Raster-CRT und TV, Klemmvorrichtung Stromkreis des Kamerablitzes. Mechanische Daten Gehäuse: Do-204AL, geformtes Epoxidharz über Glaskörper Formmasse erfüllt Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Sockel P/N-E3 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Anschlussklemmen: Matt verzinnte Leitungen, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 E3-Suffix erfüllt Whisker-Test JESD 201 Klasse 1A. Polarität: Farbband kennzeichnet Kathodenende
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
75V
Gehäusegröße:
SOD-323
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
2pF
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
1.95mm
Breite:
1.5mm
Höhe:
1.05mm
Abmessungen:
1.95 x 1.5 x 1.05mm
Verlustleistung:
200mW
Weitere Suchbegriffe: 9026644, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, Vishay, BAS16WSE318, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02038* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,17*
€ 51,3723
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,71*
€ 25,8349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,43*
€ 23,1217
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,04*
€ 22,6576
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.