Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 600 mNm 900:1, 24 V dc, Wellen-Ø 6mm, 38mm x 110.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 600 mNm 900:1, 24 V dc, Wellen-Ø 6mm, 38mm x 110.1mm
RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 600 mNm 900:1, 24 V dc, Wellen-Ø 6mm, 38mm x 110.1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9013327
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9013327
EAN/GTIN:
     5056112249467
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Stirnradgetriebemotor
getriebemotor 5 rpm
Versorgungsspannung = 24 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl = 5 U/min
Schaftdurchmesser = 6mm
Abtriebsdrehmoment max. = 600 mNm
Getriebekopftyp = Spur
Übersetzung = 900:1
Abmessungen = 38 x 38 x 47,5 mm
Länge = 110.1mm
Breite = 38mm
Tiefe = 38mm
Gehäusemontage = Eisenkern

Getriebemotor RS 12/24 V dc, 38 mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl:
5 U/min
Schaftdurchmesser:
6mm
Abtriebsdrehmoment max.:
600 mNm
Getriebekopftyp:
Spur
Übersetzung:
900:1
Abmessungen:
38 x 38 x 47,5 mm
Länge:
110.1mm
Breite:
38mm
Tiefe:
38mm
Gehäusemontage:
Eisenkern
Weitere Suchbegriffe: stirnradgetriebemotor, rs pro getriebemotor, 9013327, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 294724+GS380900, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,57*
€ 173,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,80*
€ 172,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huco
321.12.2222
ab € 115,37*
Zubehör
RS Pro
3132122
ab € 159,71*
Zubehör
RS Pro
7906699
ab € 33,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.