Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 20 Ncm 60:1, 12 V dc, Wellen-Ø 6mm, 38mm x 73.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Bürsten-Getriebemotor bis 20 Ncm 60:1, 12 V dc, Wellen-Ø 6mm, 38mm x 73.7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9013291
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9013291
EAN/GTIN:
     5056112249351
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
Stirnradgetriebemotor
getriebemotor 20 ncm
Versorgungsspannung = 12 V dc
Gleichstrommotortyp = Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl = 80 U/min
Schaftdurchmesser = 6mm
Abtriebsdrehmoment max. = 20 Ncm
Getriebekopftyp = Spur
Übersetzung = 60:1
Abmessungen = 73,7 x 38 x 38 mm
Länge = 73.7mm
Breite = 38mm
Tiefe = 38mm
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Getriebemotor RS 12/24 V dc, 38 mm
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Gleichstrommotortyp:
Bürsten-Getriebemotor
Abtriebsdrehzahl:
80 U/min
Schaftdurchmesser:
6mm
Abtriebsdrehmoment max.:
20 Ncm
Getriebekopftyp:
Spur
Übersetzung:
60:1
Abmessungen:
73,7 x 38 x 38 mm
Länge:
73.7mm
Breite:
38mm
Tiefe:
38mm
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: stirnradgetriebemotor, getriebemotor 80 upm, 9013291, Automation, Elektromotoren, Gleichstrommotoren, RS PRO, 294712+GS380060, Automation & Control Gear, Electric Motors, DC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,15*
€ 154,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huco
321.12.2222
ab € 117,90*
Zubehör
RS Pro
3132122
ab € 163,41*
Zubehör
RS Pro
7906699
ab € 34,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.