| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9012939 Herst.-Nr.: MS-EX10-11 EAN/GTIN: 5059039698677 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Montagehalterung Zur Verwendung mit = Photoelektrischer Sensor der Serie EX-10
Montagehalterungen ebenfalls erhältlich. EX10 - Optosensor, Subminiatur. Ultraflache photoelektrischen Sensoren der Serie EX-10 mit integriertem Verstärke und flexibler Befestigung für viele Anwendungen wie die Positionierung von Leiterplatten, die Erkennung von ICs, die Erkennung von Leiterplattengestellen, die Erkennung von Wafer-Kassetten und die Erfassung dünner Ringe oder die Prüfung auf fehlende Kondensatoren in einer Schale. Elektrischer Stromsparmodus Kurze Ansprechzeit Hintergrundunterdrückung EX-Sensoren gehören zu den kleinsten und schmalsten Sensoren auf dem Markt Trotz der extrem kleinen Bauweise beträgt die maximale Reichweite der photoelektrischen Durchgangsstrahl-Sensoren rund 1000 mm Zwei Ausführungen mit vorderem oder seitlichem Lichtaustritt erhältlich Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Montagehalterung | Zur Verwendung mit: | Photoelektrischer Sensor der Serie EX-10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: panasonic montagehalterung, befestigungswinkel näherungsschalter, 9012939, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, Panasonic, MSEX1011, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,59* | € 6,82* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 5,53* | € 8,15* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 6,45* | € 9,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|