Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony XVS Sirene 12 → 24 V dc 89dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9012560
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVSV7BBN
EAN/GTIN:
     3606480623806
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
dB in 1 Meter Abstand = 89dB
Stromart = DC
Anwendungsart = Stimme
Dezibel min. = 0dB
Dezibel max. = 89dB
Serie = Harmony XVS
Better World-Produkt = Ja
Temperatur min. = -10°C

Elektronische Sprachalarme Schneider XVS. Die anpassbaren Sprachalarme Harmony XVSV sind kompakte akustische Signalisierungseinheiten, die einen Alarm auf hoher Ebene mit anpassbaren Sprachmeldungen bieten. Diese elektronischen Alarme sind in Dunkelgrau oder Weiß erhältlich und ideal für den Einsatz in öffentlichen Bereichen sowie für den Fabrikeinsatz. Der Sprachalarm XVS bietet einen größeren Konfigurationsbereich und ermöglicht die Auswahl von 6 Sprachkanälen, wobei 63 Meldungen mit einer Spielzeit von 256 Sekunden (64 kbit/s) abgespielt werden können. Kostenlose Playlist Builder-Software zur Anpassung der akustischen Signale Verbesserte Effizienz dank einfacher Bearbeitung der Sprachmeldungen und Modusauswahl vor Ort Lautstärke einstellbar bis zu 97 dB (für DIN 96) oder 89 dB (für DIN 72) Alarmierung auf hoher Ebene mit anpassbarer Sprachmeldung Vielzahl von Konfiguration mit 6 Eingangskanälen und bis zu 63 Ausgangstönen Einfache Installation mit Frontplatten- und Wandmontage Gehäusedicke auf 24,9 mm (DIN 72) und 50,1 mm (DIN 96) reduziert Schutzart IP65 (für Frontplattenmontage) CE-Kennzeichnung und RoHS-konform
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
dB in 1 Meter Abstand:
89dB
Stromart:
DC
Anwendungsart:
Stimme
Dezibel min.:
0dB
Dezibel max.:
89dB
Serie:
Harmony XVS
Better World-Produkt:
Ja
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: Sirene, schallgeber 24v, schallgeber, 9012560, Automation, Signalgeber, Sirenen, Schneider Electric, XVSV7BBN, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,80*
€ 269,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,87*
€ 267,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,04*
€ 232,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,43*
€ 212,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XVSZ016
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.