Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash A8BM Sirene IP66 24 V dc 108dB Rot, Ø 219 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9010716
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     A8BM-24DCR
EAN/GTIN:
     5059040241138
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Alarmsirene
Sirene
alarmsirene 24v
Versorgungsspannung = 24 V dc
IP Schutzart = IP66
dB in 1 Meter Abstand = 108dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 1
Gehäusefarbe = Rot
Montageart = SMD
Durchmesser = 219 mm
Anwendungsart = Glocke
Dezibel max. = 108dB
Serie = A8BM
Temperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
IP Schutzart:
IP66
dB in 1 Meter Abstand:
108dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
Rot
Montageart:
SMD
Durchmesser:
219 mm
Anwendungsart:
Glocke
Dezibel max.:
108dB
Serie:
A8BM
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: alarmsirene, 9010716, Automation, Signalgeber, Sirenen, Moflash, A8BM24DCR, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,19*
€ 175,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,79*
€ 165,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.