Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash A8BM Sirene IP66 24 V dc 108dB Grau, Ø 219 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9010712
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     A8BM-24DC
EAN/GTIN:
     5059040241039
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Versorgungsspannung = 24 V dc
IP Schutzart = IP66
dB in 1 Meter Abstand = 108dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 1
Gehäusefarbe = Grau
Montageart = SMD
Durchmesser = 219 mm
Anwendungsart = Glocke
Dezibel max. = 108dB
Serie = A8BM
Erfüllte Normen = CE-Zertifizierung UKCA

IEC 60533:1999-Zulassung für den Einbau auf Schiffen. AEN 50130-4:2011-Zulassung für Brandschutz/Sicherheit. Moflash A6BM / A8BM mit Magnetspule betriebene Glocke. Die mit Magnetspule betriebenen Moflash A6BM und A8BM Glocken wurden für raue Umweltbedingungen entwickelt und gefertigt. Sie sind ideal für schwere industrielle und Schifffahrtsanwendungen, bei denen robuste Konstruktion und eine besonders wetterfeste Klassifizierung erforderlich sind. Die Glocken erzeugen einen satten und klaren traditionellen Klang, der frei von mechanischem Klappern ist. Bis zu 4 x M20 Ausbrüche für die Verkabelungseinführung, zwei von oben und einer auf jeder Seite für Verkabelungsanwendungen mit eingehendem und ausgehendem Regelkreis. Die A6BM und A8BM sorgen 4 x 2,5 mm ;sup>2 ;/sup> Anschluss im Innern des Gehäuses. 3- Punkt-Befestigung mit Einstellungsschlitzen Staubdicht und wetterfest Verkabelungsoption mit eingehendem und ausgehendem Regelkreis Schutzart IP66 106 dB und 108 dB Arbeitszyklus: max. 10 Minuten EIN, 30 Minuten AUS AC-Netzteil 50/60 Hz UV-beständige Polypropylen-Verbindungsdose Mit Zinkpulver beschichteter Stahlgong CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
IP Schutzart:
IP66
dB in 1 Meter Abstand:
108dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
Grau
Montageart:
SMD
Durchmesser:
219 mm
Anwendungsart:
Glocke
Dezibel max.:
108dB
Serie:
A8BM
Erfüllte Normen:
CE-Zertifizierung UKCA
Weitere Suchbegriffe: Alarmsirene, Sirene, schallgeber 24v, schallgeber, 9010712, Automation, Signalgeber, Sirenen, Moflash, A8BM24DC, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 89,25*
€ 117,03*
€ 5,90*
ab € 101,18*
€ 137,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,17*
€ 138,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.