Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moflash A6BM Elektronischer Signalgeber IP66 115 V ac 106dB Grau, Ø 168 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9010700
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     A6BM-115AC
EAN/GTIN:
     5059040239166
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Versorgungsspannung = 115 V ac
IP Schutzart = IP66
dB in 1 Meter Abstand = 106dB
Stromart = AC
Anzahl der Töne = 1
Gehäusefarbe = Grau
Montageart = SMD
Durchmesser = 168 mm
Anwendungsart = Glocke
Dezibel min. = 103dB
Dezibel max. = 106dB
Serie = A6BM
Erfüllte Normen = CE-Zertifizierung UKCA
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
115 V ac
IP Schutzart:
IP66
dB in 1 Meter Abstand:
106dB
Stromart:
AC
Anzahl der Töne:
1
Gehäusefarbe:
Grau
Montageart:
SMD
Durchmesser:
168 mm
Anwendungsart:
Glocke
Dezibel min.:
103dB
Dezibel max.:
106dB
Serie:
A6BM
Erfüllte Normen:
CE-Zertifizierung UKCA
Weitere Suchbegriffe: Alarmsirene, Sirene, schallgeber, 9010700, Automation, Signalgeber, Sirenen, Moflash, A6BM115AC, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,61*
€ 99,41*
€ 5,90*
ab € 88,60*
€ 121,35*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,06*
€ 110,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,61*
€ 88,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.