| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9010258 Herst.-Nr.: 198807005 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Überwachtes Medium = Flüssigkeit Gerätetyp = Variabler Bereich Durchflussrate min. = 20 l/h Durchflussrate max. = 200 l/h Verbindungstyp = DN15, DN15 Buchse Material = Kunststoff
Durchflussmesser Georg Fischer. Die Durchflussmessgeräte von George Fischer mit variabler Fläche bieten eine genaue, zuverlässige und kostengünstige Möglichkeit, um den Durchfluss von Gasen und Flüssigkeiten zu messen. Ausgestattet mit Klebemuffen in Standardgröße und einem Gewinde für eine einfache Installation und Demontage sowie mit einer Führungsstange für Größen über DN50, um sicherzustellen, dass der Schwimmer stabil und gut ablesbar bleibt. Bruchsicher und korrosionsbeständig Geringer Druckverlust Geeignet für Flüssigkeiten und Gase Volumen- und %-Skala Radialer Ein- und Ausbau mit Gewindeverbindung Große Schwalbenschwanzführung für die einfache Befestigung von Endschaltern Durchfluss sofort mit Sollwertanzeigen sichtbar Orangefarbener PVDF-Schwimmer erleichtert das Ablesen des Durchflusses Schnelle Verbindung mit standardisierter Klebemuffe Weitere Informationen: | | Überwachtes Medium: | Flüssigkeit | Gerätetyp: | Variabler Bereich | Durchflussrate min.: | 20 l/h | Durchflussrate max.: | 200 l/h | Verbindungstyp: | DN15, DN15 Buchse | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, durchflussmengenmesser 200 l/h, durchflussmengenmesser, georg fischer durchflussmesser, 9010258, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Georg Fischer, 198807005, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors |
| | |
| |