Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Flüssigkeit Durchflussmesser 5 l/h → 50 l/h Typ Variabler Bereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9010227
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     198807011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Variabler Bereich
Durchflussrate min. = 5 l/h
Durchflussrate max. = 50 l/h
Verbindungstyp = DN10-Muffe
Material = Kunststoff

Durchflussmesser Georg Fischer. Die Durchflussmessgeräte von George Fischer mit variabler Fläche bieten eine genaue, zuverlässige und kostengünstige Möglichkeit, um den Durchfluss von Gasen und Flüssigkeiten zu messen. Ausgestattet mit Klebemuffen in Standardgröße und einem Gewinde für eine einfache Installation und Demontage sowie mit einer Führungsstange für Größen über DN50, um sicherzustellen, dass der Schwimmer stabil und gut ablesbar bleibt. Bruchsicher und korrosionsbeständig Geringer Druckverlust Geeignet für Flüssigkeiten und Gase Volumen- und %-Skala Radialer Ein- und Ausbau mit Gewindeverbindung Große Schwalbenschwanzführung für die einfache Befestigung von Endschaltern Durchfluss sofort mit Sollwertanzeigen sichtbar Orangefarbener PVDF-Schwimmer erleichtert das Ablesen des Durchflusses Schnelle Verbindung mit standardisierter Klebemuffe
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Variabler Bereich
Durchflussrate min.:
5 l/h
Durchflussrate max.:
50 l/h
Verbindungstyp:
DN10-Muffe
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, georg fischer durchflussmesser, durchflussmengenmesser, 9010227, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Georg Fischer, 198807011, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,83*
€ 391,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,39*
€ 383,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,51*
€ 359,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,56*
€ 318,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.