| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9010071 Herst.-Nr.: 159001296 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = Schaufelrad Serie = 2537 Rotor-X
Durchflusssensor Typ 2537 Rotor-X. Eigenschaften und Vorteile:. Installation auf folgende Rohrgrößen: DN15 bis DN900, 0,5 bis 36 Zoll 0,1 m/s bis 6 m/s Durchflussmenge 4 mA bis 20 mA Ausgangsstrom 12,5 bar max. Druck Spannungsversorgung: 12 V dc bis 32 V dc Kompatibel mit den Messgeräten Georg Fischer Serie 5600, 8550, 8900, 9900 Rotor: PVDF Geringer Stromverbrauch Hohe Auflösung. Anwendungsbereich. Der 2537 rotor-x ist für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet wie Chemische Verarbeitung Überwachung von Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Wäschersteuerung. Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | Schaufelrad | Serie: | 2537 Rotor-X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, Strömungsanzeige, georg fischer durchflussmesser, durchflussmengenmesser, 9010071, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Georg Fischer, 159001296, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors |
| | |
| |