| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9010065 Herst.-Nr.: 159001733 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gerätetyp = Integriertes Signet-Durchflusssystem Versorgungsspannung = 24 V dc Rohrdurchmesserbereich = 0,5 → 4 Zoll Material = Polypropylen Serie = SmartPro Nennstrom = 4 → 20 mA
Schaufelrad-Durchflusssensor mit integriertem Display. Dieser Durchflusssensor integriert einen Georg Fischer Signet 9900-Einkanalsender mit einem Schaufelrad-Durchflusssensor und einem robusten PP-Feldmontagegehäuse. Der Sender 9900 verfügt über ein hintergrundbeleuchtetes Display mit großen Zeichen für eine 4-mal größere Betrachtungsentfernung im Vergleich zu herkömmlichen Bildschirmen. Der Bildschirm kann primäre und sekundäre Messungen und ein digitales Wählbalkendiagramm für schnelle Anzeige gleichzeitig anzeigen. Es gibt eine einfache Einrichtung mit Standardwerten für eine schnelle Programmierung und eine benutzerdefinierte Einrichtung mithilfe der anpassbaren Maximal- und Minimaleinstellungen und der Auswahl der Maßeinheit. Eigenschaften und Vorteile. Warn-LED-Signalleuchte Optionales PC COMM-Konfigurationstool Optionales H COMM-Konfigurationstool Auswählbarer Fehlermodus für Stromausgänge, 3,6 mA oder 22 mA Leicht ablesbares digitales Ziffernblatt-Balkendiagramm Benutzerfreundliche Schnittstelle in Übereinstimmung mit den Signet ProPoint®- und ProcessPro®-Vorgängergeräten 4 bis 20 mA Eingang (mit optionalem 8058-Signalkonverter) Vor Ort aktualisierbare Relais Optionale Rücksetzung auf Werkseinstellungen Kundenspezifische 13-stellige Kanalbeschriftung Großes hintergrundbeleuchtetes Display mit automatischer Erkennung und Sichtbarkeit "auf einen Blick". Anwendungsbereich. Der Signet 9900-Sender ist geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen einschließlich. Metall- und Kunststoffoberfläche Chemische Herstellung/Zugabe Deionisierung Gegenosmose Abluftwäscher Abwasserreinigung Kühltürme Medienfiltration Weitere Informationen: | | Gerätetyp: | Integriertes Signet-Durchflusssystem | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Rohrdurchmesserbereich: | 0,5 → 4 Zoll | Material: | Polypropylen | Serie: | SmartPro | Nennstrom: | 4 → 20 mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, georg fischer durchflussmesser, durchflussmengenmesser, 9010065, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Georg Fischer, 159001733, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors |
| | |
| |