Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altech CB243A Akkuladegerät Blei/NiCd Akkus, 24V/3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8992673
Hersteller:
     Altech
Herst.-Nr.:
     CB243A
EAN/GTIN:
     5059041822763
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Akku-Technologie = Bleisäure, NiCd
Ausgangsspannung = 24V
Ladestrom = 3A
Max. Ausgangsleistung = 72W
Modellnummer = CB243A

Akkuladegerät der Serie CB von Altech. Die Serie CB der mehrstufigen Akkuladegeräte von Altech ist automatisch und für die meisten höheren Anforderungen von Batterieherstellern geeignet. Die Serie CB bietet automatische Echtzeit-Diagnose zur Überwachung von Batteriefehlern, Trennvorgängen und Ladezustand. Geeignet für den Einsatz mit offenen und geschlossenen Bleiakkus, Blei-Gel- und NiCd-Batterien. Einphasen-Eingang Ausgang: Akkuladung 12 V dc und 24 V dc (Schalterauswahl) Automatische Diagnose des Batteriestatus Vier Ladezustände: Starthilfe, Absorption, Erhaltung, Wiederherstellung Gegen Kurzschlüsse geschützt, umgekehrte Polarität, Überlast Signalausgang (kontaktlos) für falschen Batteriezustand Schutzart IP20 – DIN-Schienenmontage möglich
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Bleisäure, NiCd
Ausgangsspannung:
24V
Ladestrom:
3A
Max. Ausgangsleistung:
72W
Modellnummer:
CB243A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,47*
€ 323,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,82*
€ 318,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,36*
€ 280,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,36*
€ 268,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,68*
€ 249,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.