Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8987466 Herst.-Nr.: 4750-QRFB-1 EAN/GTIN: 7314150289455 |
| |
|
| | |
| Typ = Gürtel mit Schnellverschluss Gurt inkl. = Ja Material/Stoff = Polyester Gepolsterter Gurt = Ja
Bahco 4750 Werkzeuggürtel aus Stoff mit Schnellverschluss. Dieser Werkzeuggürtel aus Stoff aus der Bahco-Serie 4750 bietet ausgezeichnete Festigkeit und Passform mit einem einfachen Schnellverschluss, loser Endhülse und 1650 Denier Polyestermaterial. Entwickelt für hohe Festigkeit und Langlebigkeit kann dieser Gürtel das Gewicht von Werkzeugtaschen ohne Drehen oder Verziehen tragen. Universaldesign für jede Größe und Gewicht Verstellbarer Gürtel aus Stoff mit Schnellverschluss Weitere Informationen: | | Typ: | Gürtel mit Schnellverschluss | Gurt inkl.: | Ja | Material/Stoff: | Polyester | Gepolsterter Gurt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8987466, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Gürtel & Holster, Bahco, 4750QRFB1, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Belts & Tool Pouches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,47* | € 22,40* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,47* | € 22,60* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,05* | € 22,90* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,34* | € 31,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|