Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensirion LG01 Flüssigkeit Durchflussmesser 5 → 12 V 250 (Isopropylalkohol) → 220 ml/min (Wasser), 250 ml/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8986738
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     LG01-2000A005
EAN/GTIN:
     5059045781967
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Flüssigkeitsdurchflussschalter
Durchflussrate min. = 250 (Isopropylalkohol)
Durchflussrate max. = 220 ml/min (Wasser), 250 ml/min (Isopropylalkohol)
Versorgungsspannung = 5 → 12 V
Rohrdurchmesserbereich = 9,2 mm
Verbindungstyp = 5-polige Leiterplatten-Stiftleiste
Druck max. = 3bar
Betriebstemperatur min. = +10°C
Serie = LG01
Nennstrom = 6,8 mA

Flüssigkeitsdurchflussschalter und Blasenmelder LG01-2000A. Die Flüssigkeits-Durchflussschalter der Serie LG01-2000A von Sensirion können den Durchfluss von Flüssigkeiten auf Milliliter pro Minute (ml/min) genau messen. Er bietet außerdem eine Blasenerkennung. Wenn die Durchflussmenge höher ist als der gewünschte Durchflussschaltpunkt, beträgt das Ausgangssignal 5 V. Wenn die Durchflussmenge niedriger ist als dieser Punkt, beträgt das Ausgangssignal 0 V. Dies ist auch der Fall, wenn Luft/Blasen im Durchflusskanal des Sensors erkannt werden. Dieser nicht-invasive Flüssigkeits-Durchflussschalter besitzt einen Durchflusspfad in einer geraden Glaskapillare. Dies ermöglicht zudem eine hohe Chemikalienbeständigkeit und Bio-Kompatibilität. Ein zusätzliches Konnektivitätskit kann für das die Flüssigkeits-Durchflussschalter der Serie LG01 separat erworben werden. ; 200-9558 200-9558. Merkmale der Flüssigkeitsdurchflussschalter LG01. Durchflussschalter und Blasendetektor Nicht-invasiv Kurze Ansprechzeit (100 ms) Betriebstemperatur: +10 bis +50 °C
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Flüssigkeitsdurchflussschalter
Durchflussrate min.:
250 (Isopropylalkohol)
Durchflussrate max.:
220 ml/min (Wasser), 250 ml/min (Isopropylalkohol)
Versorgungsspannung:
5 → 12 V
Rohrdurchmesserbereich:
9,2 mm
Verbindungstyp:
5-polige Leiterplatten-Stiftleiste
Druck max.:
3bar
Betriebstemperatur min.:
+10°C
Serie:
LG01
Nennstrom:
6,8 mA
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Strömungsanzeige, sensirion durchflussmesser, durchflussmengenmesser, 8986738, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Sensirion, LG012000A005, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,85*
€ 262,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,14*
€ 259,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 185,58*
€ 220,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sensirion
LG01 Connectivity Kit
ab € 21,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.