Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 5A, 16V 5s 2.5A 100 A max. 4.83mm 1.6mm 3.41mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8978967
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-MSMF250/16X-2
EAN/GTIN:
     5059043747491
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Auslösestrom = 5A
Betriebsspannung = 16V
Auslösezeit = 5s
Haltestrom = 2.5A
Maximaler Strom = 100 A
Länge = 4.83mm
Höhe = 1.6mm
Breite = 3.41mm
Klemmenmaterial = Nickel, vergoldet
Minimaler Widerstand = 0.015Ω
Maximaler Widerstand = 100mΩ
Leistungsverlust = 1.2W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Gehäusegröße = 1812
Betriebstemperaturbereich = –40 → +85 °C

Serie MF-MSMF. Erfüllt die Anforderungen für AEC-Q200 Rev-C-Belastungstests für passive Bauelemente in Kfz-Anwendungen 100 % elektrisch kompatibel mit allen früheren Generationen der SMD-Geräte 1812 Kompatibel mit bleihaltigen und bleifreien Aufschmelzlötprofilen SMD-Gehäuse für automatisierte Montage
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
5A
Betriebsspannung:
16V
Auslösezeit:
5s
Haltestrom:
2.5A
Maximaler Strom:
100 A
Länge:
4.83mm
Höhe:
1.6mm
Breite:
3.41mm
Klemmenmaterial:
Nickel, vergoldet
Minimaler Widerstand:
0.015Ω
Maximaler Widerstand:
100mΩ
Leistungsverlust:
1.2W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Gehäusegröße:
1812
Betriebstemperaturbereich:
–40 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, PCB Sicherung, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, auto sicherung 100 a, mf-r sicherung, bourns pcb sicherung, 8978967, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Bourns, MFMSMF25016X2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
3000
€ 25,00*
ab € 0,278*
€ 0,348*
3000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,36*
3000
€ 5,90*
ab € 0,46*
€ 0,57*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,65*
1 Tag
1500
5
€ 5,95*
ab € 0,38*
€ 0,7092*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1812L260/12MR
ab € 0,411*
Ähnlich
Littelfuse
1812L260/12MR.
ab € 0,498*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.