Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roth Elektronik Multiadapter mit Adaptionsplatine FR4 Epoxidfaserverstärktes Glas 35μm 2-seitig 28.57 x 26.67 x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8971503
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE935-02E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Typ = Multiadapter mit Adaptionsplatine
Plattenmaterial = Epoxidfaserverstärktes Glas
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 28.57 x 26.67 x 1.5mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 28.57mm
Materialstärke = 1.5mm
Breite = 26.67mm

Multiadapter RE935-02E, QFP32 ; QFN32. Adaptionsplatine für QFP32 ; QFN32 (0,50 mm Rastermaß) Glasfaserverstärktes Epoxidharz FR4 1,50 mm Doppelseitiges 35 μm Cu Beschichtete Durchgangsbohrungen (PTH) Oberfläche chem. Ni/Au Lötmaske Lochabstand 2,54 mm Externe Schaltoptionen an der Unterseite mit 0603 SMD-Pads pro Stift Widerstände oder ähnliche Bauteile können direkt montiert werden
Weitere Informationen:
Typ:
Multiadapter mit Adaptionsplatine
Plattenmaterial:
Epoxidfaserverstärktes Glas
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
28.57 x 26.67 x 1.5mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
28.57mm
Materialstärke:
1.5mm
Breite:
26.67mm
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, 8971503, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, Roth Elektronik, RE93502E, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,75*
€ 2,82*
2 Tage
12
€ 14,99*
ab € 1,36*
€ 3,26*
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
136181
ab € 9,45*
Zubehör
Raaco
136167
ab € 5,18*
Zubehör
Raaco
147248
ab € 48,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.