Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Platin-Widerstand Temperaturfühler Typ J, Ø 6mm x 250mm → +750°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Edelstahl Platin-Widerstand Temperaturfühler Typ J, Ø 6mm x 250mm → +750°C
RS PRO Edelstahl Platin-Widerstand Temperaturfühler Typ J, Ø 6mm x 250mm → +750°C
Artikel-Nr.:
     108EL-8968402
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8968402
EAN/GTIN:
     5056112244417
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
rs pro pt100
Temperatursensor-Typ = J
Fühlerdurchmesser = 6mm
Fühlerlänge = 250mm
Temperatur erfasst max. = +750°C
Anschlussart = Anschlusskopf
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel
Reaktionszeit = <2 s

Pt100 mit 3- oder 2-adrigen Kabeln ebenfalls erhältlich RTD mit einstellbarem Prozessanschluss und RTD mit Thermowell ebenfalls erhältlich. Mantelthermoelemente Typ J und K mit Gleitanschluss. Thermoelemente Typ K und Typ J mit einstellbarem Prozessanschluss und ungeerdeter heißer Verbindung. Mantelmaterial Gepresste Mineralisolierung Biegbar B DIN-Kopf
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
J
Fühlerdurchmesser:
6mm
Fühlerlänge:
250mm
Temperatur erfasst max.:
+750°C
Anschlussart:
Anschlusskopf
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Reaktionszeit:
<2 s
Weitere Suchbegriffe: pt100, 8968402, Automation, Sensoren, Thermoelemente, RS PRO, PF042323, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3817429
ab € 4,39*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,77*
Zubehör
RS Pro
3630250
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.