Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Miniaturgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ J


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Miniaturgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ J
Artikel-Nr.:
     108EL-3817429
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3817429
EAN/GTIN:
     5056111993729
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ j
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ J
Anwendung = Miniatur-Quickwire-Steckverbinder
Anschlusstyp = Quickwire
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = J
Steckergröße = Miniaturgröße
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = +220°C
Erfüllte Normen = IEC

Farbcodierte IEC-Thermoelement-Miniatureinbaubuchse zum Schnellverdrahten von RS PRO. Eine gemäß IEC-Spezifikation farbcodierte Miniatur-Inline-Thermoelement-Einbaubuchse von RS Pro. Diese Buchse verfügt über eine einfache ;quot;Jab-in ;quot;-Verdrahtung – einfach Draht einführen und Schraube festziehen! Diese Thermoelementbuchse eignet sich ideal zum Verbinden Ihrer Thermoelementsonde oder Drahtanschlussklemmen mit Verlängerungs- und Kompensationskabeln und bietet darüber hinaus eine schnelle, sichere und fehlerfreie Art zum Austausch Ihrer vorhandenen Thermoelemente. Das Steckverbindergehäuse besteht aus glasfaserverstärktem Thermoplast, das ist stoßfest und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen bis 220°C. Die Kontakte dieser Buchse nehmen polarisierte Flachstiftkontakte für eine genaue Verbindung auf. Der Thermoelementtyp ist auf der Vorderseite des farbcodierten Gehäuses deutlich kenntlich gemacht. Was ist ein Thermoelement-Steckverbinder?. Diese Thermoelement-Miniatursteckverbinder sind eine einfache und bequeme Methode zur Verbindung Ihrer Komponenten zur Temperaturerfassung. Die Verwendung dieser Steckverbinder ermöglicht es Ihnen, eine Kette von der Messpitze Ihres Temperatursensors bis zum Host-Computer oder Messgerät zu erstellen. Es ist wichtig, dass alle Komponenten in der Kette aus dem gleichen Thermoelementmaterial bestehen, um jegliche Veränderung oder Verzerrung des Ursprungssignals zu vermeiden. Dafür verfügen die Thermoelement-Steckverbinder über Stifte, die aus dem gleichen Material wie das Thermoelement oder einem Ausgleichsmaterial bestehen, mit dem sie verbunden werden. Der Thermoelementtyp ist deutlich auf dem Steckverbindergehäuse angegeben. Dieses ist zudem farbcodiert, um eine einfache Erkennung zu ermöglichen. Die Thermoelementleitungen werden mit der Buchse verbunden, die anschließend mit einem Miniatur-Thermoelement-Steckverbinder gesteckt werden kann. Eigenschaften und Vorteile. Kontakte aus echten Thermoelement-Legierungen oder Ausgleichsmaterial für genaue Signalübertragung IEC-Farbcodierung für schnelle und einfache Erkennung Nimmt polarisierte Flachstiftkontakte für eine genaue Verbindung auf Aus robustem glasfaserverstärktem Thermoplast Wärmebeständig bis zu 220 °C Für den Einsatz mit Litzen und Volldrähten Nimmt Thermoelementkabel bis 4 mm Durchmesser auf Schnelle und einfache ;quot;Jab-in ;quot;-Kabelterminierung Polarität und Thermoelementtyp deutlich auf jedem Gehäuse angegeben. Anwendungen. Diese Thermoelement-Miniatursteckverbinder werden in allen Anwendungen verwendet, in denen Thermoelemente installiert, verlängert oder ausgetauscht werden. Durch ihre robuste Bauweise eignen sich diese Thermoelement-Miniatursteckverbinder selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen zur Temperaturmessung. Zubehör. Geeignete Kabelklemme siehe Best.-Nr. ; 236-4104 236-4104 .
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ J
Anwendung:
Miniatur-Quickwire-Steckverbinder
Anschlusstyp:
Quickwire
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
J
Steckergröße:
Miniaturgröße
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
+220°C
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: thermoelement, thermoelement typ j, 3817429, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ156RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8276062
ab € 28,75*
Zubehör
RS Pro
9106829
ab € 1.400,97*
Zubehör
RS Pro
8722515
ab € 41,29*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 5,12*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.904,16*
Zubehör
RS Pro
2364110
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.