Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Schraubbefestigung Kfz Sicherung, grün, 40A 16 x 12 x 8mm, 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8949596
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0498040.M
EAN/GTIN:
     5059041632782
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 40A
Sicherungs Typ = Schraubbefestigung
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = grün
Länge = 16mm
Breite = 12mm
Höhe = 8mm
Gesamtabmessungen = 16 x 12 x 8mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Charakteristik = T
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Serie = MIDI Bolt-Down
UL-Klasse = UL 248

Schraubsicherungen, MIDI-Ausführung, Littelfuse. Diese Sicherungen der MIDI-Serie von Littelfuse bieten eine verschraubbare platzsparende Sicherung für Überstromschutz der Verdrahtung und bieten Zeitverzögerungseigenschaften durch die Verwendung von "Diffusionspillentechnologie".
Weitere Informationen:
Strom:
40A
Sicherungs Typ:
Schraubbefestigung
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
grün
Länge:
16mm
Breite:
12mm
Höhe:
8mm
Gesamtabmessungen:
16 x 12 x 8mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Charakteristik:
T
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Serie:
MIDI Bolt-Down
UL-Klasse:
UL 248
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 40a, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, 8949596, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Littelfuse, 0498040M, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,27*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,52*
€ 3,07*
1 Tag
66
1
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 3,56*
5
€ 5,90*
ab € 1,34*
€ 4,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.