Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherungssortiment, Sicherungen, F, T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherungssortiment, Sicherungen, F, T
RS PRO Sicherungssortiment, Sicherungen, F, T
Artikel-Nr.:
     108EL-8938537
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8938537
EAN/GTIN:
     5056112241652
Suchbegriffe:
Feinsicherungssortiment
feinsicherungssortiment
Sicherungs Typ = F, T
Serie = RSEFK

Die Teilenummern der Ersatzsicherungen von RS sind auf dem Deckel des Sicherungssortiments vermerkt. RS PRO-Fuse-Kit für schnelle und langsame Keramik. Der RS PRO 893-8537 ist ein Satz mit einer Reihe von Sicherungen, einschließlich schnell und langsam wirkend. Ob Sie eine Sicherung für ein Haushaltsgerät benötigen oder Wartungs- und Reparaturarbeiten durchführen, das RS PRO-Sicherungsset bietet bequemen Zugriff auf eine Reihe von Sicherungen auf einmal. Dieses Kit enthält ganze 180 Sicherungen. Ein segmentiertes Kunststoffgehäuse mit Klappdeckel macht es wirklich einfach, die richtige Sicherung für die jeweilige Aufgabe zu sehen und auszuwählen. Der Deckel des Gehäuses enthält Informationen zu den Sicherungen in jedem Abschnitt. Wenn Sie aus einer bestimmten Sicherung in diesem Satz herauslaufen, werden die Informationen zur Ersatzteilbestellung auch auf dem LID geschrieben. Inhalt des Kits:. 90 schnell wirkende Keramiksicherungen, 5 x 20 mm, mit 250 mA, 500 mA, 1 A, 1,6 A, 2 A, 3,15 A, 5 A, 6,3 A und 10 A. 90 Langsam wirkende Keramiksicherungen, 5 x 20 mm, mit 0,5 A, 1 A, 2 A, 3,15 A, 4 A, 5 A, 6,3 A, 10 A und 16 A. Alle Sicherungen haben eine Nennleistung von 250 V. Häufig gestellte Fragen:. Was ist ein Sicherungssatz? Sicherungssätze enthalten im Allgemeinen eine Auswahl an Sicherungen und Sicherungsaccessoires in irgendeiner Form eines Aufbewahrungskastens. Sie werden in der Regel von Ingenieuren, Mechanikern, Elektrikern und Technikern verwendet und sind eine bequeme Methode, um auf geeignete Teile oder Sicherungen für Reparaturen zuzugreifen. In den Branchen sind Kits für Wartung und Reparatur vorrätig, wodurch eine längere Ausfallzeit vermieden wird. Gängige Anwendungen sind Automobil, Labore, Elektroinstandsetzung und Wartung. Es gibt auch verschiedene Arten von Sicherungen wie Glas, Keramik, LBC, HBC, ATC, Anti-Surge, schnell wirkend, Kartusche und SMD (Surface Mount). Kits haben oft gemischte Nennströme, Materialien, Abmessungen und Auslösecharakteristika.
Weitere Informationen:
Sicherungs Typ:
F, T
Serie:
RSEFK
Weitere Suchbegriffe: 8938537, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Sicherungssortimente, RS PRO, RSEFK1802, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Fuse Kits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,71*
€ 96,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.