Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portescap CanStack 7.5° Schrittmotor 12 V / 400 mA 131mNm 4-adrig, 42 x 56.5mm Wellen-Ø 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8929328
Hersteller:
     Portescap
Herst.-Nr.:
     42L048D2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 12v
schrittmotor
schrittmotor 7,5°
Schrittmotor Typ = CanStack
Schrittwinkel = 7.5°
Haltemoment = 131mNm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 12 V
Baugröße = 42 x 56.5mm
Schaftdurchmesser = 3mm
Nennstrom = 400 mA
Wicklungsanordnung = Bipolar
Schaftlänge = 11.4mm
Tiefe = 33.38mm
Anzahl der Polpaare = 12
Phasenwiderstand = 30Ω
Abtriebsdrehzahl = 250 U/min
Abtriebsdrehmoment max. = 131 mNm

Can-Stack-Schrittmotoren. Bei Can-Stack-Schrittmotoren steht die Einfachheit der Konstruktion im Mittelpunkt, um eine kostengünstige Bewegungslösung für Ihre Anwendung bereitzustellen. Bipolare Can-Stack-Schrittmotoren Ausführungen mit 5 V dc und 12 V dc lieferbar Ausgezeichnete Lösung mit offenem Regelkreis Hohes ununterbrochenes Motor-Abgangsdrehmoment je Gehäuseabmessung Lange Lebensdauer durch hochwertige Lagerbaugruppe
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
CanStack
Schrittwinkel:
7.5°
Haltemoment:
131mNm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
12 V
Baugröße:
42 x 56.5mm
Schaftdurchmesser:
3mm
Nennstrom:
400 mA
Wicklungsanordnung:
Bipolar
Schaftlänge:
11.4mm
Tiefe:
33.38mm
Anzahl der Polpaare:
12
Phasenwiderstand:
30Ω
Abtriebsdrehzahl:
250 U/min
Abtriebsdrehmoment max.:
131 mNm
Weitere Suchbegriffe: 8929328, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Portescap, 42L048D2B, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.