Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portescap CanStack 18° Schrittmotor 5 V / 250 mA 11mNm 4-adrig, 20.5 x 31mm Wellen-Ø 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8929296
Hersteller:
     Portescap
Herst.-Nr.:
     20M020D1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 5v
schrittmotor
portescap schrittmotor
Schrittmotor Typ = CanStack
Schrittwinkel = 18°
Haltemoment = 11mNm
Anzahl der Kabel = 4
Versorgungsspannung = 5 V
Baugröße = 20.5 x 31mm
Schaftdurchmesser = 1.5mm
Nennstrom = 250 mA
Wicklungsanordnung = Bipolar
Schaftlänge = 8.5mm
Tiefe = 24.88mm
Anzahl der Polpaare = 5
Phasenwiderstand = 20Ω
Abtriebsdrehzahl = 1200 U/min
Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel

Can-Stack-Schrittmotoren. Bei Can-Stack-Schrittmotoren steht die Einfachheit der Konstruktion im Mittelpunkt, um eine kostengünstige Bewegungslösung für Ihre Anwendung bereitzustellen. Bipolare Can-Stack-Schrittmotoren Ausführungen mit 5 V dc und 12 V dc lieferbar Ausgezeichnete Lösung mit offenem Regelkreis Hohes ununterbrochenes Motor-Abgangsdrehmoment je Gehäuseabmessung Lange Lebensdauer durch hochwertige Lagerbaugruppe
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
CanStack
Schrittwinkel:
18°
Haltemoment:
11mNm
Anzahl der Kabel:
4
Versorgungsspannung:
5 V
Baugröße:
20.5 x 31mm
Schaftdurchmesser:
1.5mm
Nennstrom:
250 mA
Wicklungsanordnung:
Bipolar
Schaftlänge:
8.5mm
Tiefe:
24.88mm
Anzahl der Polpaare:
5
Phasenwiderstand:
20Ω
Abtriebsdrehzahl:
1200 U/min
Erfüllte Normen:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: 8929296, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Portescap, 20M020D1B, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.