Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Portescap Disc-Magnet 6° Schrittmotor 4 V / 360 mA 14mNm 8-adrig, 32 x 35.5mm Wellen-Ø 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8929167
Hersteller:
     Portescap
Herst.-Nr.:
     P310-158-005.10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Schrittmotor
rundmagnet durchmesser 4mm
rundmagnet
Schrittmotor Typ = Disc-Magnet
Schrittwinkel = 6°
Haltemoment = 14mNm
Anzahl der Kabel = 8
Versorgungsspannung = 4 V
Baugröße = 32 x 35.5mm
Schaftdurchmesser = 4mm
Nennstrom = 360 mA
Wicklungsanordnung = Serie
Schaftlänge = 10.5mm
Anzahl der Polpaare = 15
Phasenwiderstand = 10.5Ω
Abtriebsdrehzahl = 11500 U/min
Selbsthaltemoment = 2.5mNm

Scheibenmagnet-Schrittmotor Portescap. Portescap-Scheibenmagnetmotoren sorgen für außergewöhnliche dynamische Leistung, der andere Schrittmotoren mit kleinem Durchmesser nicht nahekommen. Der einzigartige dünne Scheibenmagnet ermöglicht feinere Schrittauflösungen bei vorgegebener Hüllkurve, bedeutend höhere Beschleunigung und größere Höchstgeschwindigkeit als konventionelle Schrittmotoren. Diese Hochgeschwindigkeits-Schrittmotoren tun sich in Anwendungen hervor, bei denen die Präzision eines Schrittmotors und die Geschwindigkeit und Beschleunigung eines bürstenlosen Gleichstrommotors erforderlich sind. Das Schließen des Kreises bietet einen Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu einer Servo-Lösung. Eigenschaften und Vorteile. Präzise, gut geeignet für Mikroschritte. Schnellste Beschleunigung und höchste Höchstgeschwindigkeit. Niedriges Selbsthaltemoment und sehr anpassbar. Höhere Schritte pro Umdrehung als Schrittmotoren mit ähnlichem Durchmesser. Anwendungsbereich. Klinische Diagnostik. Motoren für medizinische Pipetten. Barcode-Scanner. Laserschneider
Weitere Informationen:
Schrittmotor Typ:
Disc-Magnet
Schrittwinkel:
Haltemoment:
14mNm
Anzahl der Kabel:
8
Versorgungsspannung:
4 V
Baugröße:
32 x 35.5mm
Schaftdurchmesser:
4mm
Nennstrom:
360 mA
Wicklungsanordnung:
Serie
Schaftlänge:
10.5mm
Anzahl der Polpaare:
15
Phasenwiderstand:
10.5Ω
Abtriebsdrehzahl:
11500 U/min
Selbsthaltemoment:
2.5mNm
Weitere Suchbegriffe: portescap schrittmotor, 8929167, Automation, Elektromotoren, Schrittmotoren, Portescap, P31015800510, Automation & Control Gear, Electric Motors, Stepper Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,05*
€ 324,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,71*
€ 319,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,09*
€ 272,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,59*
€ 254,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.