Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PET-G 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Lichtdurchlässig Gelb, 2.85mm, FDM, 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PET-G 3D-Drucker Filament zur Verwendung mit Gängige Desktop-3D-Drucker, Lichtdurchlässig Gelb, 2.85mm, FDM, 500g
Artikel-Nr.:
     108EL-8919319
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8919319
EAN/GTIN:
     5056112239772
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Druckmedien = PET
Drucktechnik = FDM
Gerätespezifisch = Nein
Farbe = Lichtdurchlässig Gelb
Zur Verwendung mit = Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht = 500g
Durchmesser = 2.85mm
Druckmaterial = PET-G

Filament für 3D-Drucker MT-PETG, RS Pro. Dieser PETG-Filament (Polyethylenterephthalat Glykol-modifiziert) unserer hochwertigen Eigenmarke RS Pro ist eine perfekte Ergänzung zu Ihrem Filamentsortiment. PETG-Filament ist sehr stark und vielseitig mit großer Wärmebeständigkeit. PETG kombiniert die Benutzerfreundlichkeit von PLA-Filamenten mit der Festigkeit und Langlebigkeit von ABS-Filamenten. Vorteile. Es verzogen sich kaum und erzeugt keine Gerüche oder Dämpfe Wenn gedruckt Nicht biologisch abbaubar, aber zu 100 % rückforderbar PETG ist bekannt für seine Klarheit und ist auch bekannt Sehr gut zu überbrücken Die PETG-Festigkeit ist viel höher als PLA Lebensmittelsicheres Material PETG-Filament ist hydrophob und absorbiert daher nicht Wasser. Funktionen. ;ul> ;li>Höhere Schmelztemperatur für bessere mechanische Festigkeit ;/li> ;li>Frei von schädlichen oder gefährlichen Materialien ;/li> ;li> Geringe Schrumpfrate ;/li> ;li>Hohe Steifigkeit in Kombination mit gutem Flex ;/li> ;li>Erzeugt Objekte mit höherer Zähigkeit ;/li> ;li>Benötigt einen Druckkopf - die empfohlene Temperatur für das beheizte Bett beträgt ±35-60 °C. ;/li> ;li>Die Teile halten Temperaturen von bis zu 80 °C stand, ohne die Festigkeit zu verlieren ;/li> ;li>Leicht zu kleben mit Aceton ;/li> ;li>PETG kann mit allen gängigen 3D-Tischdruckern mit FDM- oder FFF-Technologie verwendet werden. ;/li> ;/ul>. Anwendungen. PETG ist ein hervorragendes Material für schlagfeste mechanische Teile, die mittleren Wärmebelastungen ausgesetzt sein können. Dieses Material ist verschleiß- und stoßfester als ABS und gleichzeitig sehr kostengünstig für Produktionsdruckanwendungen. Speicher. küh
Weitere Informationen:
Druckmedien:
PET
Drucktechnik:
FDM
Gerätespezifisch:
Nein
Farbe:
Lichtdurchlässig Gelb
Zur Verwendung mit:
Gängige Desktop-3D-Drucker
Gewicht:
500g
Durchmesser:
2.85mm
Druckmaterial:
PET-G
Weitere Suchbegriffe: Filament, petg filament gelb, 3d druck materialien, 3d drucker filament petg, 8919319, Computertechnik und Peripheriegeräte, 3D Druck und Scannen, 3D-Druck Materialien, RS PRO, 11231, Computing & Peripherals, 3D Printing & Scanning, 3D Printing Materials, PTG01285YLT10500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.