Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprint Electric Gleichstrommotorsteuerung, 48 V / 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8919000
Hersteller:
     Sprint Electric
Herst.-Nr.:
     1200XLV-48V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
motor controller
Versorgungsspannung = 48 V dc
Nennstrom = 12 A
Betriebsspannung = 48 V

Controller für Gleichstrommotoren Sprint Electric – Serie XLV. Die DC-Servo-Controller der Serie XLV wurden für den Einsatz mit Permanentmagnet-Gleichstrom-Servomotoren mit Bürsten von 4 bis 12 Ampere entwickelt und kommen in einem praktischen Gehäuse für DIN-Schienenmontage. Die Controller können im Strom- (Drehmoment-) oder Drehzahlregelungsmodus verwendet werden. Für äußerst dynamische Anwendungen wird ein auf der Welle montierter DC-Tachogenerator zur Drehzahlrückmeldung empfohlen, während in weniger anspruchsvollen Anwendungen eine Ankerspannungsrückmeldung (Avf) verwendet werden kann. Das Referenzsignal für Strom- und Drehzahlregelung kann entweder bipolar (10 V) oder unipolar (0–10 V) sein. Die Motordrehzahl kann in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung geregelt werden. Eine einstellbare Strombegrenzung und ein flinker Stromregelungskreis schützen den Controller und den Motor vor längeren Überlastungen. DC-Servo-Controller XLV Drehmoment- oder Drehzahlregelungsmodus Versionen mit 4, 8 und 12 Ampere verfügbar Überlastschutz bis 200 % für eine Sekunde DIN-Hutschienenmontage Externes Potentiometer für Geschwindigkeitseinstellung lieferbar, Best.-Nr. ; 891-9019 891-9019
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
48 V dc
Nennstrom:
12 A
Betriebsspannung:
48 V
Weitere Suchbegriffe: 8919000, Automation, Elektromotoren, Sprint Electric, 1200XLV48V, Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 520,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,94*
€ 731,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,53*
€ 709,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,72*
€ 675,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,95*
€ 638,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,93*
€ 619,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2259585
ab € 778,89*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 31,57*
Zubehör
Sprint Electric
POTKIT
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.