Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss VLT FC51, 3-Phasen Frequenzumrichter 18,5 kW, 400 V ac / 37 A 0 → 200 (VVC+ Mode) Hz, 0 → 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8918858
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     132F0060
EAN/GTIN:
     5059045780595
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 18,5 kw 400 v
frequenzumrichter danfoss
frequenzumrichter
Leistung = 18,5 kW
Phase = 3
Versorgungsspannung = 400 V ac
Nennstrom = 37 A
Serie = VLT FC51
Feldbuskommunikationstyp = Modbus
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0 → 200 (VVC+ Mode) Hz, 0 → 400 (U/f Mode) Hz
STO = Nein
Antriebstyp = Regelbare Drehzahl
Montagetyp = Tafelmontage
Filter inbegriffen = Ja
Better World-Produkt = Ja
Erfüllte Normen = ISO 14001, RoHS, WEEE

Wechselrichter werden ohne Bedientafel geliefert, bitte separat bestellen. Wechselrichter VLT FC51 – Dreiphasen-Eingang. Der VLT Micro Drive ist ein Universalantrieb, der Wechselstrommotoren bis zu 22 kW steuern kann. Ein kleiner Antrieb mit maximaler Festigkeit und Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile. Frequenzumrichter VLT FC51. Dreiphasen-Eingang. Lieferung ohne Bedientafel. – Bedientafel mit LCD in zwei Ausführungen erhältlich:. – LCP ohne Potenziometer IP54, Best.-Nr. ; 891-8915 891-8915. – LCP mit Potenziometer IP21, Best.-Nr. ; 891-8918 891-8918. Prozess-PI-Controller. Automatische Energieoptimierung (AEO). Automatische Motoreinstellung (AMT). 150 % Motordrehmoment bis zu 1 Minute. Fliegender Start (Abfangen eines laufenden Motors). Elektronisches thermisches Relais (ETR). Intelligente Logiksteuerung – digitaler/analoger Eingang/Ausgang. Integrierte Bremsfunktionen. Integrierter Entstörfilter. Nebeneinanderliegende Montage. Anwendungen:. Zentrifugalpumpen. Radial-/Axiallüfter. Kompressoren. Förderbänder
Weitere Informationen:
Leistung:
18,5 kW
Phase:
3
Versorgungsspannung:
400 V ac
Nennstrom:
37 A
Serie:
VLT FC51
Feldbuskommunikationstyp:
Modbus
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0 → 200 (VVC+ Mode) Hz, 0 → 400 (U/f Mode) Hz
STO:
Nein
Antriebstyp:
Regelbare Drehzahl
Montagetyp:
Tafelmontage
Filter inbegriffen:
Ja
Better World-Produkt:
Ja
Erfüllte Normen:
ISO 14001, RoHS, WEEE
Weitere Suchbegriffe: 8918858, Automation, Elektromotoren, Danfoss, 132F0060, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.496,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.700,60*
€ 3.213,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.664,04*
€ 3.170,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.605,91*
€ 3.101,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.502,20*
€ 2.977,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.496,08*
€ 2.970,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Danfoss
132B0100
ab € 33,40*
Zubehör
Danfoss
132B0101
ab € 33,69*
Zubehör
Danfoss
132B0122
ab € 8,95*
Zubehör
Danfoss
132B0121
ab € 22,38*
Zubehör
Danfoss
132B0102
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.