| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8918928 Herst.-Nr.: 132B0122 EAN/GTIN: 5059045790211 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Montagesatz für Entkopplungsplatte: M4 M5 Zur Verwendung mit = VLT Micro Drive
Wechselrichter VLT – Zubehör. Der VLT Micro Drive ist ein Universalantrieb, der Wechselstrommotoren bis zu 22 kW steuern kann. Ein kleiner Antrieb mit maximaler Festigkeit und Zuverlässigkeit. ; Zubehör für VLT Frequenzumrichter Zubehör für VLT Frequenzumrichter - Bedienfeld, hot-plug-fähig - LPC 11, ohne Potentiometer – Best.-Nr. ; 891-8915 891-8915 - LPC 12, mit Potentiometer - Best.-Nr. ; 891-8918 891-8918 LCP ferngesteuertes Montageset mit 3 m Kabel – Best.-Nr. ; 891-8912 891-8912 Nema 1 Umrüstungs-Kit, verschiedene Größen - Größe M1 – Lager-Nr. ; 891-8895 891-8895 - Größe M3 – Best.-Nr. ; 891-8909 891-8909 - Größe M4 – Lagernr. ; 891-8902 891-8902 - Größe M5 – Best.-Nr. ; 891-8906 891-8906 Kit für die Montageplatte, verschiedene Größen - Größe M1/M2 – Best.-Nr. ; 891-8921 891-8921 - Größe M3 - Best.-Nr. ; 891-8924 891-8924 - Größe M4/M5 – Lagernr. ; 891-8928 891-8928 IP21 Kit für den Rahmen, verschiedene Größen - M1 Rahmen – Best.-Nr. ; 891-8930 891-8930 - M2 Rahmen – Best.-Nr. ; 891-8934 891-8934 - M3 Rahmen – Best.-Nr. ; 891-8943 891-8943 DIN Rail Mounting Kit, Größe M1/M2 – Best.-Nr. ; 891-8937 891-8937 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Montagesatz für Entkopplungsplatte: M4 M5 | Zur Verwendung mit: | VLT Micro Drive |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8918928, Automation, Elektromotoren, Frequenzumrichter-Zubehör, Danfoss, 132B0122, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,09* | € 14,32* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 9,73* | € 14,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|